カップリング インサート PMCシリーズ

カップリング インサート PMCシリーズ - Colder Products Company

親指操作のラッチ構造で、片手での操作が可能です。
接続部の一体化成型。
「カチッ」という音で確実に接続します。
PMC12シリーズと互換性があります。
漏れに繋がるリスクが少なく、組みつけ、設置時間を短縮させます。
主な使用用途:ガス検知機器、化学分析機器、インクジェットプリンター、医療機器、光学検査機器、カーペットクリーニング

仕様●材質●▼本体及びバルブ:アセタール●▼ラッチ:ステンレス●▼バルブスプリング:SUS316●▼外部スプリング及びピン:ステンレス●▼Oリング:NBR●使用圧力:真空~0.84MPa●使用温度範囲:-40~82℃●適合ネジ:1/8NPT●色:白(ナチュラル)●主な使用用途:ガス検知機器、化学分析機器、インクジェットプリンター、医療機器、光学検査機器、カーペットクリーニングアズワン品番67-4946-50内容量1袋(25個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84328976PMC2402
16,800
16,798
18,478(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする