カップリング ボディ APCシリーズ

カップリング ボディ APCシリーズ - Colder Products Company

プラスチック製のラッチ、ラッチ部のシュラウドです。
接続部の一体化成型。
金属部の露出がありません。
誤操作の防止。
漏れに繋がるリスクを減らし組みつけ、設置時間を短縮させます。
主な使用用途:浄水器、エアーマットレス、食器洗い機、飲料ディスペンサー、健康医療機器、カーペットクリーナー

仕様●材質●▼本体及びバルブ:アセタール●▼ラッチ:アセタール●▼バルブスプリング:SUS316●▼外部スプリング及びピン:ステンレス、アセタール●▼Oリング:NBR●使用圧力:真空~0.84MPa●使用温度範囲:-40~82℃●適合ネジ:3/8NPT●色:本体/白、ラッチ/チャコールグレー●主な使用用途:浄水器、エアーマットレス、食器洗い機、飲料ディスペンサー、健康医療機器、カーペットクリーナーアズワン品番68-4132-40内容量1袋(25個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84328958APC10006
24,300
23,980
26,378(税込)
73日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする