マイクロセーバー2.0マスターキードロック
業界最小クラスの10mmロックヘッド、5mmサイズキー
仕様●商品詳細:業界最小クラスの10mmロックヘッド、5mmサイズキー特許取得の回転防止ピンによる高い盗難防止効果Tバーロックシステム強固なカーボンスティールケーブル回転するロックヘッドで隣接するポートを邪魔することなく設置可能 高水準の基準マスターキーは別途お買い求め下さい:K65049WWシリンダーキー(マスターキー対応)●製品タイプ:盗難防止用品●仕様:マイクロセーバー2.0 マスターキードロック●コード番号:K070070●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
アズワン品番67-7663-54
内容量1セット(25個)
注意
●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。