Dell スリム会議用サウンドバー SB522A

Dell スリム会議用サウンドバー SB522A Dell Technologies

世界で最もインテリジェントなMicrosoft Teams認定サウンドバーで、バックグラウンド ノイズが少ないクリアーな音声の会議をご体験ください。

仕様●製品タイプ:スピーカ●ハンズフリー機能:対応●マイク:対応●スピーカータイプ:アクティブ●継続出力:4.5 W●応答周波数:180 - 20000 Hz●アンプ:集積●コントロール:ミュートマイク、通話応答/終了●サウンドバー: フルレンジドライバ x 2●コネクタタイプ:USB (4ピンUSBタイプA)●付属品:USBケーブル●重量:140 g●サービス&サポート:リミテッドライフタイム保証 - 3年●互換性:P2222H、P2422H、P2422HE、P2423、P2423D、P2721Q、P2722H、P2722HE、P2723D、P3221D、P3222QE、P3421W、U2421E、U2422H、U2422HE、U2722D、U2722DE、U2723QE、U3023E、U3223QE●対応機種:P2222H、P2422H、P2422HE、P2423、P2423D、P2721Q、P2722H、P2722HE、P2723D、P3221D、P3222QE、P3421W、U2421E、U2422H、U2422HE、U2722D、U2722DE、U2723QE、U3023E、U3223QE●質量:140 g●保証期間:3年●付属品:USBケーブル●コード番号:DE10RMN●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。 アズワン品番67-7516-57 内容量1個
注意
●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84257086 CK520-AAWH-0A
9,930
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする