Wi-Fi デジタルフォトフレーム

Wi-Fi デジタルフォトフレーム キャビン工業 Wi-Fi デジタルフォトフレーム キャビン工業 Wi-Fi デジタルフォトフレーム キャビン工業 Wi-Fi デジタルフォトフレーム キャビン工業 Wi-Fi デジタルフォトフレーム キャビン工業

10.1型TFTタッチスクリーン液晶を搭載したデジタルフォトフレームです。
Wi-Fi接続に対応しており、離れた場所で暮らす家族や友達の家に飾っておくことで、スマートフォンで撮影したばかりの写真をいつでもどこでもシェアすることができます。
タッチスクリーン式
ハイビジョン高画質
スライドショー機能(写真が切り替わる速度や表示順序はお好みで調整可能です)
写真の縦横自動回転(フォトフレーム本体の縦横を判別し、写真の向きが自動で切り替わります。)
本体に32GBまでのデータを保存できます。

仕様●本体サイズ:262×181mm●本体重量:490g●ディスプレイ仕様:10.1 TFTタッチスクリーン液晶●解像度:1280×800px●明るさ:200~300cd/m2●アスペクト比:16:9、コントラスト700:1●視野角:全視野角対応(スクリーンが見える角度であれば見ることが出来ます)●ストレージ容量:32GB●対応メモリーカード:Micro SDカード(32GBまで)●対応フォーマット:画像 /JPG、BMP、PNG、動画 /H.264、MP4(再生確認済)●USBインターフェイス:Micro USB●プロセッサー、OS:CortexRK316クアッドコア、Android 6.0●電源:AC/DCアダプター 100-240V~ A、50/60Hz,DC5V/2.0A●Wi-Fi通信規格:802.11b/g/n●技術適合番号:210-181463 アズワン品番68-0511-22 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84306585 DCF-010V
19,300
18,980
20,878 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「データプロジェクター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする