マトリクスプロセッサー

マトリクスプロセッサー - YAMAHA(ヤマハ)マトリクスプロセッサー - YAMAHA(ヤマハ)マトリクスプロセッサー - YAMAHA(ヤマハ)

メモリー数:50
ミキサー部:(Input)16 Mono + 3 Stereo + 2 Effect Return + 8 Insert /(Output)16Mono
InputCh機能:Mono CH:3-band PEQ、Comp、Gate、Auto Gain Control、Feedback suppressor(available in ch 1-8)/ Stereo CH:3-band PEQ、Comp、Auto Gain Control
OutputCh機能

仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電界強度が対象外の為●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20130913●電気用品安全法(本体):適合●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):汎用電源ケーブル●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4429-54内容量1台
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84122379MTX5-D
オープン
429,800
472,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

データプロジェクター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする