エスコ エスコの 事務用品 エスコの 文房具 エスコの はさみ/ペーパーカッター 250mm はさみ・裁ち ギザ刃 250mm はさみ・裁ち ギザ刃 注文コード 84613587 注文コード 84613587 注文コード 84613587 注文コード 84613587 刃片側にギザ付。繊維に食い込み、滑りを防止します。 板バネ入りで、ゆったりとした滑らかなハンドリング操作が可能です。 仕様●刃材質:鍛造特殊刃物鋼(ニッケル・クロムメッキ)●全長:250mm●刃長:95mm●重量:230g アズワン品番67-2995-46 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 EA540GB-12 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 84613587 EA540GB-12 オープン ¥17,900 ¥17,900 ¥19,690 (税込) 3日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 文房具 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity スプレーのり(強粘着タイプ) TRUSCO 税込¥1,518 ¥1,380 バスケットへ セロテープ ワンパック 15×35M cotta 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ セロテープ ワンパック 12×35M cotta 税込¥1,758 ¥1,598 バスケットへ フルメタルホッチキス マックス 税込¥6,158 ¥5,598 バスケットへ 小型ホッチキス マックス 税込¥549~ ¥499~ (25) クラフトはさみ 呉竹 税込¥549 ¥499 ストアテープ 花ピンク ニチバン 税込¥395 ¥359 バスケットへ 抗菌・抗ウィルス デスクマット Sサイズ エムディーエス 税込¥4,618 ¥4,198 バスケットへ PVAのり40g パウチ アーテック 税込¥90 ¥82 バスケットへ ラベルシール 赤 ササガワ 税込¥2,638 ¥2,398 バスケットへ セロテープ 着色タイプ ニチバン 税込¥2,528~ ¥2,298~ 次世代ゴムマット(ソフトン/ダイヤ) 森松 税込¥6,488~ ¥5,898~ おりツール・はさみ トーヨー 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ 電子記録パッド 伸縮式 シンワ測定 税込¥4,068 ¥3,698 バスケットへ ストアテープ 花束黄 ニチバン 税込¥395 ¥359 バスケットへ 電子ホッチキス針 マックス 税込¥2,418~ ¥2,198~ (1) カッターマット塩ビ無地 友屋 税込¥24,178~ ¥21,980~ ステンレスにぎり鋏 高儀 税込¥978 ¥889 バスケットへ カッティングマット 森松 税込¥13,178~ ¥11,980~ デスクマット 1mm 非転写 下敷き付き モノタロウ 税込¥1,428~ ¥1,298~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウオフィスサプライ事務用品文房具はさみ/ペーパーカッターはさみ事務用はさみ 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「はさみ」にはこんなカテゴリがあります 事務用はさみ シュレッダーはさみ ペン型はさみ 子供用ハサミ シェアする マイページ 最近見た商品