曜日別特売

ノートパソコンスタンド 10個セット

ノートパソコンスタンド 10個セット - Lazosノートパソコンスタンド 10個セット - Lazosノートパソコンスタンド 10個セット - Lazosノートパソコンスタンド 10個セット - Lazosノートパソコンスタンド 10個セット - Lazosノートパソコンスタンド 10個セット - Lazosノートパソコンスタンド 10個セット - Lazos

簡単2ステップ組み立て&コンパクトな折りたたみ式
目線に合わせて角度・高さを7段階に調整可能 長時間のデスクワークに最適
放熱性の高いアルミ合金素材と底面や背面を塞がない設計で熱暴走を防止
ダブルM構造と三角形デザインで優れた安定性を実現
スタンド上下に滑り止めシリコンパット付き
幅は無段階調整可能 ノートPC以外にスマホ、タブレット、本なども対応
持ち運びに便利な収納袋付き

仕様●本体サイズ:【収納時】約253×45mm【使用時】約253×45~190×75~143mm●本体素材:アルミ合金+シリコン●本体重量:約250g●付属品:収納袋アズワン品番68-4057-30内容量1ケース(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84301466L-NPS
13,400
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PC・CPUスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする