アズワン アズワンの 作業服 アズワンの 防護服・保護服・特殊服 アズワンの 足カバー/脚絆 シューズカバー ハイブリッド フリーサイズ 100枚×10箱入 シューズカバー ハイブリッド フリーサイズ 100枚×10箱入 注文コード PP不織布+PE素材の複合で丈夫なシューズカバーです。 撥水素材で足元を保護し、感染リスクを軽減します。 仕様●サイズ:フリーサイズ●材質:ポリプロピレン不織布、ポリエチレン●滑り止め加工:あり アズワン品番67-9213-91 内容量1ケース(10箱×100枚) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 SHCB-HY 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 84295297 SHCB-HY ¥45,000 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 防護服・保護服・特殊服 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity つま先シューズカバー MLF1 ROCKBROS(ロックブロス) 税込¥2,528 ¥2,298 防寒/防風シューズカバー MLF105 ROCKBROS(ロックブロス) 税込¥3,188 ¥2,898 メッシュマジック式脚絆 柏田製作所 税込¥1,428 ¥1,298 黒ポンジマジック式脚絆 柏田製作所 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ 脚絆(8枚こはぜ) HOOH 税込¥2,638 ¥2,398 暑寒対応脚絆マジックタイプ(アイスちゃん付) 荘快堂 税込¥2,958 ¥2,689 脚絆マジックタイプ 荘快堂 税込¥2,088 ¥1,898 暑寒対応安全脚絆マジックタイプ(アイスちゃん付) 荘快堂 税込¥3,850 ¥3,500 安全脚絆マジックタイプ 荘快堂 税込¥2,958 ¥2,689 帆布腕カバー 柏田製作所 税込¥1,758 ¥1,598 バスケットへ ウェルザ防炎割烹着 柏田製作所 税込¥7,698 ¥6,998 防護服 Derekduck Industries Corp 税込¥65,978 ¥59,980 防護服 Derekduck Industries Corp 税込¥43,978 ¥39,980 防護服 Derekduck Industries Corp 税込¥51,678 ¥46,980 防護服 Derekduck Industries Corp 税込¥19,778 ¥17,980 防護服 Derekduck Industries Corp 税込¥24,178 ¥21,980 防護服 Derekduck Industries Corp 税込¥58,278 ¥52,980 防護服 Derekduck Industries Corp 税込¥82,478 ¥74,980 防護服 Derekduck Industries Corp 税込¥15,378 ¥13,980 不織布 白衣 EBM(江部松商事) 税込¥19,778~ ¥17,980~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ安全保護具・作業服・安全靴作業服防護服・保護服・特殊服足カバー/脚絆シューズカバー 防護服・保護服・特殊服 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「足カバー/脚絆」にはこんなカテゴリがあります 脚絆 防護服・保護服・特殊服 足カバー 防護服・保護服・特殊服 シューズカバー 防護服・保護服・特殊服 シェアする マイページ 最近見た商品