ジャイブレポートWindows版 プロフェッショナル X64 3ライセンス Version10.2
Visual StudioやJAVAなどの言語を使って印刷アプリケーションを開発する時の64ビット用開発ツール。
32ビットアプリケーションも開発可能。
Webでの帳票印刷、PDF形式での帳票作成も可能。
3ライセンス版。
仕様●言語:日本語●メディアコード1:CD-ROM●OS(WINDOWS/MAC/その他):Win●OS説明:Windows 11/10/8.1/8/7、Windows Server 2022/2019/2016/2012/2012 R2●機種:IBM PC/AT互換機●コード番号:JI3009A●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
アズワン品番67-7658-30
内容量1個
注意
●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。