5年無償保証 ワイヤレスVPNルータ UNIVERGE WA1512-ML01

5年無償保証 ワイヤレスVPNルータ UNIVERGE WA1512-ML01 NEC三菱

LTE通信機能内蔵VPNルータ(SIMロックフリー)、設置環境温度 -20℃~60℃まで対応

仕様●適用回線:光回線、CATV回線、モバイル回線、ADSL、等●WANインターフェース:10/100/1000BASE-T×1ポート、SIMスロット(LTE)×1、USB(モバイル)×1ポート●LANインターフェース:10/100/1000BASE-T×1ポート●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:VCCI クラスB●電波法備考:LTEモジュール●電気通信事業法備考:本体●最大消費電力:9W●電波法:適合●電気通信事業法:適合●法規関連確認日:20180716●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):ACアダプタ一式が適合●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番68-4511-64 内容量1台
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84253550 BT0176-01512
114,500
109,800
120,780 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線ルーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする