5年無償保証 ワイヤレスVPNルータ UNIVERGE WA2511E-ML02
有線WANとモバイルWANを1台で収容可能なミドルレンジモデル。3G/LTE通信機能内蔵(SIMカードのみでモバイル通信を実現)。LTE-Advanced対応。NTTドコモ、au、ソフトバンク及びそのMVNO事業者が提供するSIMに対応。4ポートSW-HUB、ポートVLAN、USB、L2TP/Ipsec、LTE通信機能用アンテナ内蔵、
仕様●適用回線:光回線、CATV回線、モバイル回線、ADSL、等●WANインターフェース:10/100/1000BASE-T×1ポート、SIMスロット(3G/LTE)×1、USB(モバイル)×1ポート●LANインターフェース:10/100/1000BASE-T×4ポート●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:VCCI クラスB●電波法備考:LTEモジュール●電気通信事業法備考:本体●最大消費電力:12W●電波法:適合●電気通信事業法:適合●法規関連確認日:20211010●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):ACアダプタ一式が適合●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番68-4517-23
内容量1台
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
無線ルーター の新着商品
