Qnap PCIe接続 IEEE 802.11a/b/g/n/ac対応高速無線LANアダプタ

Qnap PCIe接続 IEEE 802.11a/b/g/n/ac対応高速無線LANアダプタ QNAP

QWA-AC2600は、2.4/5 GHzデュアルバンドデュアルコンカレント(DBDC)、4 x 4マルチユーザーMIMO(MU-MIMO)、低プロファイルPCI Express(PCIe)2.0 x 1ワイヤレスアダプターです。

仕様●製品タイプ:無線LANインターフェース●インターフェイス:PCI Express 2.0 x1●ネットワーク標準:IEEE 802.11b/g/n 2.4 GHz、IEEE 802.11a/n/ac 5 GHz●帯域幅:802.11a:最大54 Mbps、802.11b:最大11 Mbps、802.11g:最大54 Mbps、802.11n:最大800 Mbps、802.11ac:最大1733 Mbps●アンテナ:4xデュアルバンドRP-SMAアンテナ●動作周波数:2.4 GHz/5 GHzデュアルバンドデュアルコンカレント●寸法(HxWxD):160x90.3x20.6mm●コード番号:ZQ107U7●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。 アズワン品番67-7938-19 内容量1個
注意
●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84248230 QWA-AC2600
49,640
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線ルーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする