AC1200 デュアルバンド PCI-E 無線LAN子機
【英語パッケージ、法人限定】ハイスピードWi-Fi 802.11acデュアルバンド 802.11 a/b/g/n規格に対応 ビームフォーミング技術【3年保証】
仕様●製品タイプ:無線LANインターフェース●インターフェイス:PCI Express●寸法(幅x奥行きx高さ):120.8x115.2x21.5mm●アンテナ タイプ:脱着式 デュアルバンドアンテナ x2●ワイヤレス規格:IEEE 802.11ac/n/a 5GHz、IEEE 802.11n/g/b 2.4GHz●信号レート:5GHz;11ac:最大867 Mbps(動的)、11n:最大300 Mbps(動的)、11a:最大54 Mbps(動的)、2.4GHz;11n:最大300 Mbps(動的)、11g:最大54 Mbps(動的)、11b:最大11 Mbps(動的)●受信感度:5GHz;11ac HT80:-59.5 dBm、11ac HT40:-63 dBm、11ac HT20:-68 dBm、11n HT40:-70 dBm、11n HT20:-73 dBm、11a 54Mbps:-76 dBm、11a 6Mbps:-92 dBm、2.4GHz;11n HT40:-67.5 dBm、11n HT20:-70 dBm、11g 54Mbps:-72 dBm、11b 11Mbps:-86.5 dBm●発信パワー:5GHz;24 dBm(FCC)/23dBm(CE)(EIRP)、2.4GHz;25 dBm(FCC)/20dBm(CE)(EIRP)●ワイヤレス モード:インフラストラクチャーモード●ワイヤレスセキュリティ:Support 64/128bit WEP、WPA/WAP2、WPA-PSK/WPA2-PSK、802.1x●変調技術:DBPSK、DQPSK、CCK、OFDM、16-QAM、64-QAM、256-QAM●認証:CE、FCC、RoHS、Telec●付属品:AC1200 デュアルバンド PCI-E 無線LAN子機 Archer T4E、ロープロファイル ブラケット、Quick Installation Guide、リソースCD●システム要件:Windows 10/8.1/8/7/XP(32/64bit)●動作環境:動作温度;0℃-40℃、保存温度;-40℃-70℃、動作湿度;10%-90% 結露を避けてください、保存湿度;5%-90% 結露を避けてください●※RoHSは2023年8月時点の情報です。●コード番号:T5P005C●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
アズワン品番67-7883-79
内容量1個
注意
●※RoHSは2023年8月時点の情報です。●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。