アズワン アズワンの 科学研究・開発用品 アズワンの 収納・設備・保管・運搬用品 アズワンの 薬品保管庫 サンクレット#38セット ブルー サンクレット#38セット ブルー 注文コード 84415740 フタ一体型のネスティングコンテナー。 仕様●材質:PP●外寸(mm):506×333×325●有効内寸(mm):420×267×289●内容量(L):37.4●圧縮荷重:7.55kN(770kgf) アズワン品番67-6648-85 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 20385201BL503 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 84415740 20385201BL503 ¥8,670 ¥8,583 ¥8,583 ¥9,441 (税込) 5日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 収納・設備・保管・運搬用品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ミニコンテナー ケニス 税込¥1,758 ¥1,598 バスケットへ ミニコンテナー ケニス 税込¥1,208 ¥1,098 バスケットへ カラー手提バスケット ケニス 税込¥2,418~ ¥2,198~ アネックスステンレス製器械戸棚 テラオカ(ANEX) 税込¥340,780~ ¥309,800~ 折りたたみ式洗浄パンワゴン ケニス 税込¥142,780 ¥129,800 バスケットへ ラボボックス DIC(旧:大日本インキ化学工業) 税込¥2,858~ ¥2,598~ 塩ビ製小型薬品保管庫 新光化成 税込¥45,078 ¥40,980 バスケットへ メッシュワゴン TRUSCO 税込¥36,278~ ¥32,980~ コンテナー用仕切板 三甲(サンコー) 税込¥4,838 ¥4,398 バスケットへ 環境静音(R)台車 ケニス 税込¥16,478~ ¥14,980~ ラボボックス 三甲(サンコー) 税込¥4,178 ¥3,798 バスケットへ パッキン付コンテナー ケニス 税込¥45,078~ ¥40,980~ カラー手提バスケット ケニス 税込¥3,298~ ¥2,998~ ミリオンボックス ケニス 税込¥846 ¥769 バスケットへ 三方枠 ERECTA(エレクター) 税込¥32,978 ¥29,980 バスケットへ 回転テーブル(シェルフNLH用オプションパーツ) ケニス 税込¥3,408 ¥3,098 バスケットへ ラボボックスクリアー サカエ 税込¥1,868 ¥1,698 バスケットへ ラボボックスクリアー 三甲(サンコー) 税込¥2,858~ ¥2,598~ 実験用作業台(高さ調整タイプ) ケニス 税込¥81,378~ ¥73,980~ ラビットワゴン TRUSCO 税込¥32,978~ ¥29,980~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ科学研究・開発用品/クリーンルーム用品科学研究・開発用品収納・設備・保管・運搬用品薬品保管庫薬用コンテナー/トレー 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「薬品保管庫」にはこんなカテゴリがあります ステンレス保管庫 スチール保管庫 薬品庫 薬用コンテナー/トレー 麻薬庫 薬用保冷庫 薬品保管庫関連品 シェアする マイページ 最近見た商品