アズワン アズワンの 科学研究・開発用品 アズワンの 収納・設備・保管・運搬用品 アズワンの 薬品保管庫 サンテナー B60K-2 グレー サンテナー B60K-2 グレー 注文コード 84614400 注文コード 84614400 井ゲタ積みが可能で、不慮の荷崩れを防止します。 12kg用リンゴコンテナー 仕様●材質:PP●外寸(mm):645×322×224●有効内寸(mm):601×280×216●内容量(L):37.1●圧縮荷重:33.4kN(3,400kgf) アズワン品番67-6656-16 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 10370600GLRIN 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 84614400 10370600GLRIN ¥4,090 ¥4,049 ¥4,049 ¥4,454 (税込) 5日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 収納・設備・保管・運搬用品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ラボボックスクリアー サカエ 税込¥14,278~ ¥12,980~ 薬用保冷庫 フクシマガリレイ 税込¥175,780 ¥159,800 バスケットへ ガスコンロ台 マルゼン[厨房機器] 税込¥63,778 ¥57,980 バスケットへ ガスコンロ台 マルゼン[厨房機器] 税込¥31,878 ¥28,980 バスケットへ ガスコンロ台 マルゼン[厨房機器] 税込¥41,778 ¥37,980 バスケットへ ガスコンロ台 マルゼン[厨房機器] 税込¥35,178 ¥31,980 バスケットへ ガスコンロ台 マルゼン[厨房機器] 税込¥43,978 ¥39,980 バスケットへ ガスコンロ台 マルゼン[厨房機器] 税込¥35,178 ¥31,980 バスケットへ ガスコンロ台 マルゼン[厨房機器] 税込¥30,778 ¥27,980 バスケットへ ガスコンロ台 マルゼン[厨房機器] 税込¥53,878 ¥48,980 バスケットへ ガスコンロ台 マルゼン[厨房機器] 税込¥54,978 ¥49,980 バスケットへ ガスコンロ台 マルゼン[厨房機器] 税込¥38,478 ¥34,980 バスケットへ ガスコンロ台 マルゼン[厨房機器] 税込¥28,578 ¥25,980 バスケットへ ガスコンロ台 マルゼン[厨房機器] 税込¥51,678 ¥46,980 バスケットへ ガスコンロ台 バックガード無 マルゼン[厨房機器] 税込¥35,178 ¥31,980 バスケットへ ガスコンロ台 バックガード無 マルゼン[厨房機器] 税込¥50,578 ¥45,980 バスケットへ ガスコンロ台 バックガード無 マルゼン[厨房機器] 税込¥26,378 ¥23,980 バスケットへ ガスコンロ台 バックガード無 マルゼン[厨房機器] 税込¥31,878 ¥28,980 バスケットへ ガスコンロ台 バックガード無 マルゼン[厨房機器] 税込¥40,678 ¥36,980 バスケットへ ガスコンロ台 バックガード無 マルゼン[厨房機器] 税込¥32,978 ¥29,980 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ科学研究・開発用品/クリーンルーム用品科学研究・開発用品収納・設備・保管・運搬用品薬品保管庫薬用コンテナー/トレー 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「薬品保管庫」にはこんなカテゴリがあります ステンレス保管庫 スチール保管庫 薬品庫 薬用コンテナー/トレー 麻薬庫 薬用保冷庫 薬品保管庫関連品 シェアする マイページ 最近見た商品