アズワン アズワンの 科学研究・開発用品 アズワンの 収納・設備・保管・運搬用品 アズワンの 薬品保管庫 テンバコ 80 ブルー テンバコ 80 ブルー 注文コード 84051548 優れた機能性と強度を兼ね備えた全面ベタ目の多目的コンテナー 仕様●材質:PP●外寸(mm):552×552×320●有効内寸(mm):510×510×302●内容量(L):81.4 アズワン品番67-7316-42 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 67300200BL16 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 84051548 67300200BL16 ¥10,850 ¥10,742 ¥10,742 ¥11,816 (税込) 5日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 収納・設備・保管・運搬用品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 天板付ワゴン ケニス 税込¥36,278~ ¥32,980~ カラー手提バスケット ケニス 税込¥3,298~ ¥2,998~ 理科実験用ガスコンロ GS2-2000 ヤガミ 税込¥9,898 ¥8,998 バスケットへ 回転テーブル(シェルフNLH用オプションパーツ) ケニス 税込¥3,408 ¥3,098 バスケットへ スーパーアネックス麻薬金庫 ケニス 税込¥21,978~ ¥19,980~ 実験用作業台(高さ調整タイプ) ケニス 税込¥81,378~ ¥73,980~ ステンレス一斗缶保管庫 テラオカ(ANEX) 税込¥384,780 ¥349,800 バスケットへ コンテナー用仕切板 三甲(サンコー) 税込¥4,838 ¥4,398 バスケットへ アネックスステンレス製器械戸棚 テラオカ(ANEX) 税込¥340,780~ ¥309,800~ ラボボックスクリアー 三甲(サンコー) 税込¥2,858~ ¥2,598~ ソリッドエレファントシェルフ タニコー 税込¥86,878~ ¥78,980~ カラー手提バスケット ケニス 税込¥2,418~ ¥2,198~ 三方枠 ERECTA(エレクター) 税込¥32,978 ¥29,980 バスケットへ 塩ビ製小型薬品保管庫 新光化成 税込¥53,878 ¥48,980 バスケットへ 薬品庫 AS-2DT(ステンレス製) ヤガミ 税込¥252,780 ¥229,800 バスケットへ 回転腰掛け盤付き ガーデニングカート TASSCOM 税込¥7,148 ¥6,498 バスケットへ パーツ TRUSCO 税込¥890~ ¥809~ ラボボックスクリアー サカエ 税込¥1,868 ¥1,698 バスケットへ 実験用作業台(座り作業用) ケニス 税込¥63,778~ ¥57,980~ 薬品庫 AS-3DT(ステンレス製) ヤガミ 税込¥439,780 ¥399,800 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ科学研究・開発用品/クリーンルーム用品科学研究・開発用品収納・設備・保管・運搬用品薬品保管庫薬用コンテナー/トレー 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「薬品保管庫」にはこんなカテゴリがあります ステンレス保管庫 スチール保管庫 薬品庫 薬用コンテナー/トレー 麻薬庫 薬用保冷庫 薬品保管庫関連品 シェアする マイページ 最近見た商品