吸引パイプ 200μチップ装着型・チューブ無し

吸引パイプ 200μチップ装着型・チューブ無し - 昭和科学

200μLチップ用 チップ交換による試料の個別吸引でコンタミを予防できます。少量連続吸引、繰り返し使用できます。(オートクレーブ可)チップ未装着でも使用できます。
S-101V・S-302VBH共通

仕様●サイズ(mm):Φ7×L185●材質:グリップ/SUS304、チップホルダー/SUS303●推奨チューブ:S-SPP、Φ8.4×Φ6mm●質量(g):約13アズワン品番67-8735-47内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84044058S-SP200
14,500
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アスピレーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする