吸引パイプ チューブ付き

吸引パイプ チューブ付き - 昭和科学

チップを装着せずに直接吸い込むタイプです。ガスバーナーでの火炎滅菌が可能です。
S-101V・S-302VBH共通

仕様●サイズ(mm):全長300、キャピラリーΦ3、グリップΦ7●材質:グリップ/SUS304●付属チューブ材質:S-SPP●付属チューブサイズ:Φ8.4×Φ6×1m●質量(g):約24アズワン品番67-8735-46内容量1式
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84431447S-SP
12,900
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アスピレーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする