instaBAG FRASER 225mL 80バック入

instaBAG FRASER 225mL 80バック入 アズワン

instaBAG Fraser 1/2 は微生物分析のための培地/サンプル準備の2つの行程がひとつでできる、定量の乾燥培地入りレディ-トゥ-ユーズのフィルターバッグです。ハーフフレーザー培地は、リステリア・モノサイトゲネス菌検出と菌数計測のための選択増菌用培地として使われます。

仕様●乾培地タイプ:サプリメント入りハーフフレーザー●組成●▼動物組織の酵素消化:5.0g●▼カゼイン酵素消化:5.0g●▼肉エキス:5.0g●▼酵母エキス:5.0g●▼塩化ナトリウム:20.0g●▼リン酸水素二ナトリウム二水和物:12.0g●▼リン酸二水素カリウム:1.35g●▼エスクリン:1.0g●▼塩化リチウム:3.0g●▼ナリジクス酸のナトリウム塩:0.01g●▼アクリフラビン塩酸塩:0.0125g●▼クエン酸鉄(III)アンモニア性クエン酸塩:0.5g●入数:80バック アズワン品番67-4808-09 内容量1個(80パック)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84414857 114220
88,700
88,600
97,460 (税込)
翌々日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホモジナイザー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする