NXP
4回路 3ステートバッファ 非反転 CMOS SO14
仕様
●機能:非反転バッファ(3ステート)●入力数/ch:-●回路数:4回路●機能型番:74126●シリーズ名:LVT●パッケージ:SOIC14●最小動作電圧:2.7V●最大動作電圧:3.6V●機能:非反転バッファ(3ステート)
アズワン品番
68-2024-41
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84529797
74LVT126D-112
¥100
¥
99
¥109
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください