ROHM
EEPROM I2C BUS 8kbit 1024x8bit
仕様
●動作電圧[V]:1.8V~5.5V●種類:I2C BUS インタフェース方式●メモリ[B]:-●アクセス時間[sec]:-●パッケージ:MSOP8●動作温度:-40℃~85℃●動作電圧[V]:1.8V~5.5V
アズワン品番
68-2039-44
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84593540
BR24L08FJ-W
¥
290
¥
289
¥
318
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください