曜日別特売
BR24L08FJ-W EEPROM I2C BUS 8kbit 1024x8bit ROHM 84593540

EEPROM I2C BUS 8kbit 1024x8bit

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
内容量1個注文コード84593540品番BR24L08FJ-W
参考基準価格(税別)¥290販売価格(税込)¥318
販売価格(税別)
289
仕様●動作電圧[V]:1.8V~5.5V●種類:I2C BUS インタフェース方式●メモリ[B]:-●アクセス時間[sec]:-●パッケージ:MSOP8●動作温度:-40℃~85℃●動作電圧[V]:1.8V~5.5Vアズワン品番68-2039-44
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする