Texas Instruments
8回路 バッファ 3ステート CMOS 非反転 TSSOP20
仕様
●機能:非反転バスバッファ(3ステート) 8bit●入力数/ch:-●回路数:1回路●機能型番:74541●シリーズ名:AHCT●パッケージ:TSSOP20●最小動作電圧:4.5V●最大動作電圧:5.5V●機能:非反転バスバッファ(3ステート) 8bit
アズワン品番
68-2023-33
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84532649
SN74AHCT541PWR
¥210
¥
209
¥230
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください