七星科学研究所
NJWプラグキャップ シェルΦ20
仕様
●種別:-●呼び径:Φ20●篏合部形状:プラグキャップ●コンタクト極性:無し●極数:-●ロック機構:-●パネル取付方法:無し(キャップ)●ケーブル径:-●防水対応:-●ライトアングル:-●シリーズ名:-●種別:-
アズワン品番
68-2212-66
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84595886
NJW20PCA
-
¥
1,920
¥
1,898
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69021070
NJW20PCA【ワケあり】
※理由あり(未使用・未開封)
¥
1,920
¥
1,898
¥
1,598
アウトレット
¥
1,758
(税込)
当日出荷
返品不可
残り9点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください