アズワン アズワンの 制御機器 アズワンの 操作用スイッチ・ブザー・表示灯 アズワンの スイッチ スイッチボックス 3型 オレンジ スイッチボックス 3型 オレンジ 注文コード 建設工事現場で使用されるオールプラスチック製仮設分電盤ボックスです。 仕様●材質:PP●外寸(mm):693×493×194 アズワン品番67-7312-62 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 80474401OR308 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 84041285 80474401OR308 ¥114,070 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください スイッチ の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity Φ12 A2シリーズ 照光押しボタンスイッチ (正角形) IDEC(和泉電気) 税込¥1,099~ ¥999~ 銘板 NWAQ形 IDEC(和泉電気) 税込¥2,968 ¥2,698 銘板 NWA形 IDEC(和泉電気) 税込¥274~ ¥249~ 銘板 HWAM形・HWAC形用記名プレート (HWシリーズ) IDEC(和泉電気) 税込¥3,298~ ¥2,998~ Φ30シリーズ 銘板[アクセサリ] IDEC(和泉電気) 税込¥274~ ¥249~ 銘板(HWシリーズ) IDEC(和泉電気) 税込¥3,518 ¥3,198 TWS シリーズコントロールユニット 銘板 IDEC(和泉電気) 税込¥2,968 ¥2,698 バスケットへ 銘板 NWAS形 IDEC(和泉電気) 税込¥2,968 ¥2,698 バスケットへ 銘板 NWAL形 IDEC(和泉電気) 税込¥3,628 ¥3,298 バスケットへ 銘板 NWAQL形 IDEC(和泉電気) 税込¥3,738 ¥3,398 バスケットへ 銘板 IDEC(和泉電気) 税込¥296~ ¥269~ NUO形 アルミニウム銘板 IDEC(和泉電気) 税込¥5,828~ ¥5,298~ NWARシリーズ IDEC(和泉電気) 税込¥8,248~ ¥7,498~ HWシリーズ(ねじ端子タイプ) IDEC(和泉電気) 税込¥3,298 ¥2,998 バスケットへ 長距離シリアル通信 RS-422⇔RS-232Cコンバータ PC側D-SUB9P レセプタクル接続 DCR42-接続用 ダイヤトレンド 税込¥36,278~ ¥32,980~ HWシリーズ(Push-in端子タイプ) IDEC(和泉電気) 税込¥109~ ¥99~ フットスイッチ FS形シリーズ オジデン(大阪自動電機) 税込¥20,878~ ¥18,980~ (1) フル2線式リモコン スイッチ(2コ用) Panasonic(パナソニック) 税込¥10,668~ ¥9,698~ フル2線式リモコン スイッチ(1コ用) Panasonic(パナソニック) 税込¥9,018~ ¥8,198~ フル2線式リモコン スイッチ(3コ用) Panasonic(パナソニック) 税込¥12,078~ ¥10,980~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ制御機器/はんだ・静電気対策用品制御機器操作用スイッチ・ブザー・表示灯スイッチ押釦開閉器ホイスト用押釦開閉器ホイスト用押釦開閉器その他関連用品 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「ホイスト用押釦開閉器」にはこんなカテゴリがあります ホイスト用押釦開閉器本体 ホイスト用押釦開閉器その他関連用品 シェアする マイページ 最近見た商品