Bluetoothデジタルてこ式インジケータ 36.5

Bluetoothデジタルてこ式インジケータ 36.5 アズワン

戻り誤差を最小化した高精度デジタルてこ式インジケータです。
最大値/最大最小差などのモード設定で簡単測定できます。
Bluetooth内蔵によりワンタッチでPC・タブレットにデータ送信します。
SmartMeasureLite(無償版)によりPCへ簡単取込みします。
SmartMeasure(クラウド有償版)に簡単データ移行・アップグレードできます。
部品の平行出し、芯出し、振れなどを高感度で測定に。

仕様●メーカーコード:4066●測定範囲(mm):2●最小表示(mm):0.001●取付軸径(mm):8●測定力(N):0.06●電源:ボタン電池(CR2032)×1個(付属)●保護等級:IP54●目盛仕様:デジタル+アナログ●測定子長さ(mm):36.5●縦(mm):101.8●横(mm):45.3●指示誤差(μm):8●戻り誤差(μm):3●Bluetooth内蔵●セット内容/付属品:ボタン電池CR2032×1個●原産国:スイス●コード番号:256-0519 アズワン品番67-5653-79 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84095307 SSL-260
130,000
129,000
141,900 (税込)
欠品中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブロックゲージ(ゲージブロック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする