防寒ブーツ 樹脂先芯入り SSV-77シリーズ
靴底の凹凸形状と特殊ゴムによる吸盤効果で地面に吸い付き、滑りやすい床でもしっかりと接地します。
サイズ3L
サイズ(cm)27.5~28
材質(アッパー)EVA・合成皮革
標準質量(g/片足)約520
材質(インナー)起毛ウレタン
材質(底部)合成ゴム(ハイパーVスタッドレスソール・非耐油)
材質(先芯)樹脂
アズワン品番66-0021-90
靴タイプブーツ
内容量1足
靴底の凹凸形状と特殊ゴムによる吸盤効果で地面に吸い付き、滑りやすい床でもしっかりと接地します。