カルエアーブーツ ホワイト M25

カルエアーブーツ ホワイト M25 FUKUTOKU(福徳産業)

EVA素材の超軽量長靴、底には合成ゴムのすべり止め付き、インソール入り

仕様外寸法高さ:170●外寸法幅:290●外寸法奥行:270●生産国:中国●コード番号:304-0009584 材質EVA、合成ゴム、ポリウレタン アズワン品番67-4872-39 靴タイプブーツ 内容量1足
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84079137 #9630
3,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする