曜日別特売

128GB USBフラッシュメモリー 高速転送

128GB USBフラッシュメモリー 高速転送 - エスコ128GB USBフラッシュメモリー 高速転送 - エスコ

次世代のUSB 3.1仕様を採用。高速データ転送が可能です。
多数のファイルや容量の大きなファイルを高速で転送、保存、共有できます。
スライド式USBコネクタは、ドライブと保存データを保護するだけでなく、キャップを紛失するリスクを解消します。
USB 3.1 Gen 1インターフェイス
キャップレスデザイン
データアクセスをLED表示
コンパクトサイズ

仕様●メーカー:Transcend(トランセンド)●型番:TS128GJF760●容量:128GB●対応OS:Microsoft Windows 7以降/macOS 9.0以降/Linux Kernel 2.4.2以降●サイズ:69.6(W)×20.9(D)×8.9(H)mm●重量:12g●インターフェイス:USB 3.1 Gen 1(USB 5Gbps)●USB:USB Type-Aアズワン品番67-7212-89内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84061856EA759GV-26C
オープン
12,000
13,200(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

USBメモリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする