USB Memory 2GB USB-2G

USB Memory 2GB USB-2G - NEC三菱

USB Memory(2GB)

仕様●電波法備考:無線通信機能を本体に持たず対象外のため●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しないため●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4196-42内容量1台
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84446174B02014-98769
36,300
35,980
39,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

USBメモリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする