16GB USBメモリー
超小型USBメモリ
キャップ、ストラップホール付き
16GB内蔵の超極小USBメモリです。
ノートパソコンに挿したままでも邪魔にならないサイズです。
USBポートに挿すだけですぐ使えます。
USB2.0に対応しています。
ライフボート製セキュリティソフト「LBファイルロック2」「LBパソコンロック4」付きです。※ソフトはWindows 11、10、8.1、8のみ対応です。
仕様●メーカー:サンワサプライ●型番:UFD-2P16GBK●容量:16GB●対応OS:Windows 11・10・8.1・8macOS(Monterey)12、macOS(BigSur)11、macOS 10.12~10.15Chrome OS※Chrome OSの対応はサンワサプライWEB対応表をご覧ください。●インターフェイス:USB仕様 Ver2.0準拠(USB Ver1.1上位互換)●コネクタ:USB Type-A●サイズ:15(W)×7(D)×18(H)mm●重量:2.5g●入力電圧:DC5V●セキュリティ:LBファイルロック2、LBパソコンロック4●キャップ方式:キャップ式●フォーマット形式:FAT32
アズワン品番68-1841-71
内容量1個