USB3.0メモリー キャップタイプ 128GB ホワイト グレー
USB3.0対応のハイコストパフォーマンスモデル
従来のUSB2.0インターフェースでもそのまま接続可能
鉛などの含有量を抑えた環境にやさしい、RoHS指令対応
安心の1年保証
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しないため●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しないため●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20190121●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番68-4222-29
内容量1個
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。