4枚刃バイオレット ハイススクエアエンドミルミディアム刃長 M 28mm
高級粉末ハイスの母材に、バイオレットコーティングを施しました。
従来のTiNコーティング品に比べて1.5倍以上の長寿命です。
被削材:一般鋼、炭素鋼(~30HRC)。
仕様●刃径(mm):28●刃長(mm):55●全長(mm):125●シャンク径(mm):25●表面処理:バイオレットコーティング(V)●ねじれ角30°●センターカット:付●材質/仕上:高級粉末ハイス(KHAS)●原産国:日本●コード番号:114-2623
アズワン品番68-0488-24
内容量1本