チタンコーティング鉄工用ドリル11本組ステップドリル付き
ドリル:一般鋼材・ステンレス・軽金属・樹脂等の穴あけ作業に
ステップドリル:鉄板・樹脂版・木材等の穴あけ作業に
しっかり喰い付き良く切れるクロスシンニング加工(3mm以上)
六角軸
仕様●ドリル材質:チタンコーティングハイス鋼●ステップドリル:チタンコーティングハイス鋼●セット内容:1.5/2.0/2.5/3.0/3.2/3.5/4.0/4.5/5.0/6.0 mm●<付属品>●ドリル:1.5/2.0/2.5/3.0/3.2/3.5/4.0/4.5/5.0/6.0mm●ステップドリル:Φ4~12mm(1mm間隔で9サイズ)
アズワン品番67-3063-98
内容量1個