ソーラーパワー内蔵 体組成計
【乾電池不要のソーラー体組成計!】本体重計は、ソーラーパネルが搭載され、最新の光エネルギー技術を採用し、日光や人工の光で充電して作動することができます。使い捨ての乾電池不要で、電池交換費用も節約でき、環境にも優しいです。バッテリー残量と光量レベルも、パネル上で確認ができ便利です。
【13種類の健康項目が測定可能 & Renpho Healthアプリ連携】スマホ連動により体重だけでなく、BMI/体脂肪率/皮下脂肪/内臓脂肪/体水分率/骨格筋/筋肉量/骨量/タンパク質/基礎代謝量など13種類の健康項目が測定可能です。また、スマホで利用可能な専用日本語アプリをご用意しているため、Bluetoothでスマホに接続すれば、測定データを転送してデータ管理が可能、自分で記録する手間がかかりません。
【高精度で乗るだけで計測スタート】四つの高精度センサー内蔵、かつBIA技術を利用し、健康項目をより正確に測定できます。体組成計に乗るだけで測定スタート、自動認識機能搭載、体重計に乗るとユーザーを識別し、データを記録できます。
【強化ガラス製 & LCDディスプレイ搭載】表面は強化ガラスのフラットデザインで、汚れが付いてもサッと拭き取ってキレイにでき、お手入れ簡単です。本体の厚さが約23mmと薄く設計されているため、限られたスペースにも収納できます。また、計測結果が見やすい大きなLCD液晶画面表示で、バックライト付き、暗い部屋でも数値を確認しやすいです。
仕様●サイズ:縦280×横280×厚23mm、1.2 kg●表示:LEDディスプレイ バックライト付き●接続:Bluetooth●計量範囲:0.2~150kg●目量:100g●計量精度:0.2~75kg以下/±200g、75kgを超え150kg以下/±300g●最小表示:0.1kg●電源:ソーラーバッテリー●表示重量単位:kg●専用アプリ:Renpho Health●計測項目:体重、BMI、体脂肪率、皮下脂肪、骨格筋、内臓脂肪、タンパク質、筋肉量、除脂肪体重、骨量、体内年齢、体水分、基礎代謝●体重以外の項目は、専用アプリ「Renpho Health」にて確認できます。また体重以外の項目は、体重や抵抗値等から算出した推定値です。BMIは計算値です。
アズワン品番67-8022-60
内容量1台