ユーティリティテーブル 本体ブラック 天板ブラック W1400D700H700
ワークテーブルとしてもミーティングテーブルとしても自由な発想で自分だけのコクピットが完成します。
会議・打合せ・作業用。
仕様●間口(mm):1400●奥行(mm):700●高さ(mm):700●色:ブラック●天板色:ブラック●タイプ:4脚テーブル●色 天板:ブラック 本体:ブラック●幅(mm):1400●奥行(mm):700●高さ(mm):700●組立式●材質/仕上:天板:18mm厚パーティクルボード+低圧メラミン、エッジ:PVC、フレーム:スチール粉体塗装●耐荷重40Kg以上では使用しないでください。●原産国:中国●コード番号:370-1636
アズワン品番67-5565-34
内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
全国 | 1 | ¥ 5,000 / 税込 ¥ 5,500 |
北海道地方 | 1 | ¥ 5,000 / 税込 ¥ 5,500 |
沖縄地方 | 1 | ¥ 5,000 / 税込 ¥ 5,500 |
離島 | 1 | お送りできません |