ユーティリティテーブル 本体ホワイト 天板ホワイト W1400D700H700

ユーティリティテーブル 本体ホワイト 天板ホワイト W1400D700H700 井上金庫販売

ワークテーブルとしてもミーティングテーブルとしても自由な発想で自分だけのコクピットが完成します。
会議・打合せ・作業用。

仕様●間口(mm):1400●奥行(mm):700●高さ(mm):700●色:ホワイト●天板色:ホワイト●タイプ:4脚テーブル●色 天板:ホワイト 本体:ホワイト●幅(mm):1400●奥行(mm):700●高さ(mm):700●組立式●材質/仕上:天板:18mm厚パーティクルボード+低圧メラミン、エッジ:PVC、フレーム:スチール粉体塗装●耐荷重40Kg以上では使用しないでください。●原産国:中国●コード番号:367-7819 アズワン品番67-5565-43 内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84105947 BLG-W147 WH
27,000
26,980
29,678 (税込)
21日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 1 5,000 / 税込 5,500
北海道地方 1 5,000 / 税込 5,500
沖縄地方 1 5,000 / 税込 5,500
離島 1 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする