チェストフリーザー JH280CW

チェストフリーザー JH280CW アズワン

熱中症予防対策商品
冷凍食材を保存・保管することができるチェストフリーザーです。

仕様●サイズ(mm):幅/1035、奥行/720、高さ/845●質量:50kg●庫内温度調整ダイヤル付●庫内温度表示ディスプレー付●霜取り時排水口付●通電表示ランプ付●鍵付●背面すっきりタイプ●定格内容積:280L●庫内温度(℃):-20±2●電気定格:単相100V(50/60Hz)●定格消費電力:58W●年間消費電力量:314kWh/年●材質:外装/スチール(エポキシ樹脂焼付塗装)、内装/ハンマーアルミ・ポリスチレン・ABS樹脂●付属品:バスケット、ヘラ、鍵 アズワン品番67-4518-46 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84040664 375621
223,800
221,562
243,718 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする