電気 ペットウォーマー

電気 ペットウォーマー 日本ヒーター

仕様●幅×奥行き×高さ(mm):468×425×704●質量(kg):19.7●電源:単相100V●収納本数:500mlポットボトルなら60本、250ml缶なら126本●蛍光灯:無し●商品番号:EPT3701●カタログコード:9-0829-0301 アズワン品番67-5739-14 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84519586 PW90FOP-S3
109,000
99,980
109,978 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする