アプリ&クラウドサービス付き アルコール検知器 ピッとパッ!
アプリ&クラウド管理型アルコール検知器
アプリと連携で簡単測定
簡単な操作でドライバーの負担を軽減
測定結果がすぐに確認でき管理者からの指示伝達もスムーズ
測定結果はクラウド上に保存され台帳記入の手間無し
Excelへのアウトプットも可能
仕様●本体サイズ:長さ135×厚み25×幅45(mm)●重量:約66g(電池、マウスピース含まず)●材質:本体/ABS、マウスピース/PP(ポリプロピレン)●電源:単4型アルカリ乾電池3本(別売)●使用温度範囲:5℃~35℃(結露なきこと)●保管温度範囲:0℃~40℃(結露なきこと)●センサー寿命:使用開始より1年経過または測定1,200回超過●検知方式:半導体ガスセンサー●測定範囲:0.00~0.20mg/L(0.01gm/L単位)●通信モジュール:Bluetooth4.2●付属品:マウスピース4個、取扱説明書●箱サイズ:縦160×横86×厚み33(mm)●管理方法:iPhone,android登録用アプリ(無料)、クラウド管理専用サイト(使用開始後1年間のアクセス権付与)●その他:センサー交換未対応
アズワン品番67-7214-50
内容量1個