使い捨てシーツ 白 ミニ 36×60cm 50枚入

使い捨てシーツ 白 ミニ 36×60cm 50枚入 - アーテック[学校教材・教育玩具]使い捨てシーツ 白 ミニ 36×60cm 50枚入 - アーテック[学校教材・教育玩具]使い捨てシーツ 白 ミニ 36×60cm 50枚入 - アーテック[学校教材・教育玩具]使い捨てシーツ 白 ミニ 36×60cm 50枚入 - アーテック[学校教材・教育玩具]使い捨てシーツ 白 ミニ 36×60cm 50枚入 - アーテック[学校教材・教育玩具]使い捨てシーツ 白 ミニ 36×60cm 50枚入 - アーテック[学校教材・教育玩具]

感染防止に最適!簡単・清潔シーツ 不織布だから軽量でやわらかく丈夫!
様々なシーンで活躍します!介護施設 トラベル エステサロンマッサージ ご家族 その他、ウイルス対策に! 特に、枕元で使うのに丁度良い大きさです。

仕様●商品サイズ:0.36×0.6m●セット内容:シーツ本体50枚入●材質:PP、PE●重量(g):36●梱包形態:袋入り●※注意:数日から約1週間の使用を目的とした商品ですアズワン品番68-1986-71内容量1個
注意
●※注意:数日から約1週間の使用を目的とした商品です
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8407137652493
1,550
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする