曜日別特売

サラダバー 芽キャベツ&ブロッコリー 8g

サラダバー 芽キャベツ&ブロッコリー 8g - ジェックスサラダバー 芽キャベツ&ブロッコリー 8g - ジェックス

芽キャベツやブロッコリーには、被毛の健康をサポートするビタミンCや毛球の排出をサポートする食物繊維が含まれています。
素材の栄養、風味そのままにフリーズドライにし、サクサクの食感に仕上げました。
手に持って与えやすいサイズの小動物用コミュニケーションおやつです。

仕様●原材料:ブロッコリー、芽キャベツ、グルコース、トレハロース●保証成分●▼【芽キャベツ】たんぱく質13.8%以上、脂質2.9%以上、粗繊維4.3%以下、灰分4.0%以下、水分8.1%以下●▼【ブロッコリー】たんぱく質17.2%以上、脂質14.1%以上、粗繊維5.7%以下、灰分2.3%以下、水分10.0%以下●エネルギー●▼【芽キャベツ】349kcal/100g●▼【ブロッコリー】399kcal/100gアズワン品番68-1403-74内容量1袋(8g)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84299637-
380
379
417(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする