パリパリりんご お徳用 20g

パリパリりんご お徳用 20g - ジェックスパリパリりんご お徳用 20g - ジェックス

風味・栄養まるごとフリーズドライ!
パリパリとした軽い食感!!
手摘みされたりんごを丁寧にスライスし、ゆっくり乾燥させることで、りんごの香りとおいしさをそのままに仕上げました。
砂糖を使わずに、りんごがもつ優しい甘さを引き出しました。
手で割って与えやすいスライスタイプです。

仕様●原材料:りんご、酸化防止剤(ビタミンC)●保証成分:たんぱく質1.0%以上、脂質0.1%以上、粗繊維10.0%以下、灰分3.0%以下、水分5.0%以下●エネルギー:390kcal/100g●適用種:うさぎ・ハムスター等の小動物アズワン品番68-1404-65内容量1袋(20g)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84308536-
580
579
637(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする