ヘルシーレシピ カルシワーム 35g
カルシワーム(アメリカミズアブ幼虫)は良質な動物性たんぱく質・カルシウムが豊富で、ミルワームと比べ約50倍ものカルシウムを含みます、また、カルシウムとリンとのバランスが約2:1で、効率よくカルシウムを体内に吸収すると言われています。※メーカー調べ。
自然界での食性に近い昆虫で、たんぱく質と、成長期や授乳時に不足しがちと言われているカルシウムを補給することができます。
パーム種子などを与えクリーンに育てられたアメリカミズアブの幼虫を使用しています。
香ばしい香りで嗜好性も抜群です。
保管しやすい乾燥タイプ。
仕様●原材料:アメリカミズアブ幼虫●保証成分:たんぱく質33.1%、脂質44.0%、粗繊維5.6%、灰分8.3%、水分2.4%、カルシウム2.11%、リン0.80%●エネルギー:554kcal/100g●適用種:ハリネズミなどの昆虫食、フクロモモンガ・ハムスターなどの雑食の小動物
アズワン品番68-1404-67
内容量1袋(35g)