マルカン
もりもり野菜 お徳用 330g
自然のおいしさたっぷり!
太陽の恵みをたっぷり浴びた数種類の野菜をバランスよくミックスしました。
栄養が凝縮されているので、もりもり食べて大満足のサラダです。
仕様
●原材料:キャベツ、ニンジン、ニンジンの葉、セロリ、ブドウ糖●保証成分:粗たん白質10.7%以上、粗脂肪1.7%以上、粗繊維10.5%以下、粗灰分8.0%以下、水分5.8%以下●エネルギー:約311kcal/100g●対象動物:うさぎ・ハムスター・モルモット・チンチラなどの小動物●内容量:1袋(330g)●ペットフードです。
アズワン品番
68-1415-08
内容量
1袋
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84301509
ML-544
¥
1,150
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください