曜日別特売

りんご大収穫祭 サクふわフリーズドライ 45g

りんご大収穫祭 サクふわフリーズドライ 45g - マルカンりんご大収穫祭 サクふわフリーズドライ 45g - マルカンりんご大収穫祭 サクふわフリーズドライ 45g - マルカン

サクッふわ、丁寧にじっくり乾燥!
フリーズドライ製法でりんごの風味と栄養を閉じ込めました。
りんごの甘さと香りをまるごと楽しめるおやつです。

仕様●原材料:りんご、酸化防止剤(ビタミンC)●保証成分:粗たん白質1.0%以上、粗脂肪0.1%以上、粗繊維4.0%以下、粗灰分5.0%以下、水分8.0%以下●エネルギー:約333kcal/100g●対象動物:うさぎ・モルモット・ハムスター・リス・チンチラなどの小動物●内容量:1袋(45g)●ペットフードです。アズワン品番68-1414-78内容量1袋
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84308344ML-509
1,000
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする