曜日別特売

りんご大収穫祭 パリふわスライス 70g

りんご大収穫祭 パリふわスライス 70g - マルカンりんご大収穫祭 パリふわスライス 70g - マルカンりんご大収穫祭 パリふわスライス 70g - マルカン

パリッふわ、丁寧にじっくり乾燥!
丁寧にじっくり乾燥させたりんごを、与えやすいスライスタイプに仕上げました。
りんごの甘さをまるごと楽しめるおやつです。

仕様●原材料:りんご、ミネラル類(塩化ナトリウム)、酸味料●保証成分:粗たん白質1.0%以上、粗脂肪1.0%以上、粗繊維5.0%以下、粗灰分6.0%以下、水分8.0%以下●エネルギー:約329kcal/100g●対象動物:うさぎ・モルモット・ハムスター・リス・チンチラなどの小動物●内容量:1袋(70g)●ペットフードです。アズワン品番68-1414-79内容量1袋
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84306899ML-508
1,000
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする