曜日別特売

野菜いっぱいグラノーラ お徳用 360g

野菜いっぱいグラノーラ お徳用 360g - マルカン野菜いっぱいグラノーラ お徳用 360g - マルカン

8種の野菜と3種の穀物をシリアルとミックス、自然のおいしさそのままの贅沢なおやつです。
食物繊維と乳酸菌でおなかすっきり、毛玉ケアをサポートします。※食物繊維が豊富な全粒粉入りシリアルを使用しています。
乳酸菌が腸内フローラを整え、おなかの健康を保ちます。
穀物発酵エキスが腸内の善玉菌を増やし、便臭を軽減します。
たっぷり入ってうれしいお得サイズです。

仕様●原材料:穀類(大麦、胚芽とうもろこし、エン麦、小麦、とうもろこし、全粒粉小麦)、野菜類(にんじん、キャベツ、ブロッコリーの葉、大根の葉、赤キャベツ、かぼちゃ)、糖類(砂糖、ブドウ類、麦芽シロップ)、豆類(大豆、大豆たんぱく)、いも類(じゃがいも、さつまいも)、食物繊維(リグノセルロース)、植物性油脂、穀物発酵エキス、乳酸菌、ミネラル類(炭酸カルシウム、塩化ナトリウム)●保証成分:粗たん白質8.9%以上、粗脂肪2.3%以上、粗繊維4.0%以下、粗灰分2.6%以下、水分9.7%以下●エネルギー:約360kcal/100g●対象動物:うさぎ・モルモット・ハムスターなどの小動物●内容量:1袋(360g)●ペットフードです。アズワン品番68-1414-74内容量1袋
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84376330ML-513
1,010
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする