小動物のむきエン麦 300g

小動物のむきエン麦 300g - ドギーマン小動物のむきエン麦 300g - ドギーマン小動物のむきエン麦 300g - ドギーマン

栄養バランスの良いエン麦を使ったバランスフード。
着色料、保存料を使用していないので、素材の旨味をそのまま味わえます。
食物繊維を含むことにより、毛玉の形成を抑制。
たんぱく質、カルシウム、鉄分、ビタミンも摂れる栄養バランスの良いフードです。
ウサギ、ハムスター、リス、チンチラ、モルモットなどにオススメです。

仕様●原材料:エン麦(オーツ麦)●保証成分:粗たん白質8.0%以上、粗脂肪5.0%以上、粗繊維4.0%以下、粗灰分4.0%以下、水分16.0%以下●エネルギー:380kcal/100g●※ペットフードですアズワン品番68-1070-76内容量1袋(300g)
注意
●※ペットフードです
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84298395-
380
379
417(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする